| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN934 M4 GAL VZ 6-8 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN934 M4 GAL VZ 6-8 EAN/GTIN: 4043952286982 |
| |
|
| | |
| DIN 934 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern - Abmessung: M 4 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 934 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 8 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 4.00 | Form: | Ohne Formangabe | Normart: | DIN | Normnummer: | 934 | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Werkstoff: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4032, DIN ISO 4032, ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, DIN EN ISO 4033, ISO 4033, Sechskantmutter DIN EN ISO 4033, Sechskantmutter ISO 4033, iso 4032 verzinkt m4, din 934 fg, din en iso 4032 m4, DIN934 M4 GAL VZ 6-8, 501DIN934 M4 GAL VZ 6-8 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00358* | € 0,00543* | | | | Lager 8670 | | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,00386* | € 0,00557* | | | | | | 52 Tage | | | 1000 | | € 6,99* | ab € 0,00425* | € 0,00612* | | | | | 8 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,00429* | € 0,00612* | | | | | 17 Tage | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,00447* | € 0,0064* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 5,57* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|