Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN933 M8X25 A4-80 Sechskantschraube mit Schaft, M 8x25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D00933_AK.JPG
D00933_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN933 M8X25 A4-80
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN933 M8X25 A4-80
EAN/GTIN:
     4043952281123
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 25 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 25.00 Normart: DIN Normnummer: 933 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4 - 80
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
25.00
Normart:
DIN
Normnummer:
933
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4 - 80
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1296*
€ 0,1776*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,74*
€ 14,38*
4 Tage
19
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 9,94*
€ 14,45*
Lager 8670
19
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 10,76*
€ 14,75*
5 Tage
26
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 13,09*
€ 18,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,75*
€ 17,5525
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,20*
€ 14,518
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,82*
€ 14,0658
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,07*
€ 13,1733
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 10,89*
€ 12,9591
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 10,76*
€ 12,8044
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1076* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.