| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN85 M5X30 MS KP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN85 M5X30 MS KP EAN/GTIN: 4043952024669 |
| |
|
| | |
| DIN 85 Messing Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 30 VE=K (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 30.00 Normart: DIN Normnummer: 85 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Messing Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 5.00 | Form: | Ohne Formangabe | Länge: | 30.00 | Normart: | DIN | Normnummer: | 85 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, din 85 m5x30 reyher, din 85, din85 m5, DIN85 M5X30 MS KP, 501DIN85 M5X30 MS KP |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0745* | € 0,1111* | | | | | 3 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,1035* | € 0,1448* | | | | Lager 8670 | | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,1145* | € 0,1515* | | | | | | 12 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,1403* | € 0,1823* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,1711* | € 0,2127* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 30,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|