Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN835 M12X60 A4 Stiftschraube, Einschraubende= 2 d, A4, M 12x60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00835_AK.JPG
D00835_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN835 M12X60 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN835 M12X60 A4
EAN/GTIN:
     4043952142332
Suchbegriffe:
DIN 835
Stiftschraube DIN 835
Edelstahlschraube DIN 835
stiftschrauben din 835 a4 m12x60
DIN 835 A 4 Stiftschrauben, Einschraubende = 2 d - Abmessung: M 12 x 60 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 60.00 Normart: DIN Normnummer: 835 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
60.00
Normart:
DIN
Normnummer:
835
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: din 835, din 835 m12, DIN835 M12X60 A4, 501DIN835 M12X60 A4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
10
€ 4,30*
ab € 1,203*
€ 1,7563*
Lager 8670
300
10
€ 4,90*
ab € 1,305*
€ 1,795*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,2103*
€ 1,8526*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,5561*
€ 2,1261*
5 Tage
420
10
€ 5,99*
ab € 1,6984*
€ 2,2952*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,795*
€ 2,13605
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,755*
€ 2,08845
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,675*
€ 1,99325
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,595*
€ 1,89805
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,525*
€ 1,81475
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,305*
€ 1,55295
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.