Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN835 M12X30 A4 Stiftschraube, Einschraubende= 2 d, A4, M 12x30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00835_AK.JPG
D00835_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN835 M12X30 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN835 M12X30 A4
EAN/GTIN:
     4043952142288
Suchbegriffe:
DIN 835
Stiftschraube DIN 835
Edelstahlschraube DIN 835
din 835 m12
DIN 835 A 4 Stiftschrauben, Einschraubende = 2 d - Abmessung: M 12 x 30 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 30.00 Normart: DIN Normnummer: 835 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
30.00
Normart:
DIN
Normnummer:
835
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: din 835, din 835 a 4, 501DIN835 M12X30 A4, DIN835 M12X30 A4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
310
10
€ 4,30*
ab € 0,4834*
€ 0,733*
Lager 8670
310
10
€ 4,90*
ab € 0,5225*
€ 0,7425*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,4904*
€ 0,7738*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,6259*
€ 0,8959*
6 Tage
310
10
€ 5,99*
ab € 0,9874*
€ 1,3872*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,7425*
€ 0,88358
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7025*
€ 0,83598
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6825*
€ 0,81218
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6525*
€ 0,77648
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6125*
€ 0,72888
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5225*
€ 0,62178
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.