Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN835 M10X40 A4 Stiftschraube, Einschraubende= 2 d, A4, M 10x40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00835_AK.JPG
D00835_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN835 M10X40 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN835 M10X40 A4
EAN/GTIN:
     4043952142233
Suchbegriffe:
DIN 835
Stiftschraube DIN 835
Edelstahlschraube DIN 835
din 835 10x40
DIN 835 A 4 Stiftschrauben, Einschraubende = 2 d - Abmessung: M 10 x 40 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 40.00 Normart: DIN Normnummer: 835 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
40.00
Normart:
DIN
Normnummer:
835
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: din 835, din 835 m10, 501DIN835 M10X40 A4, DIN835 M10X40 A4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1260
10
€ 4,30*
ab € 0,4018*
€ 0,6063*
Lager 8670
1260
10
€ 4,90*
ab € 0,435*
€ 0,625*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,4075*
€ 0,6517*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,5197*
€ 0,7497*
6 Tage
1760
10
€ 5,99*
ab € 0,9912*
€ 1,381*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,625*
€ 0,74375
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.