Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7982 C 3,5X22-H A2 Senk-Blechschraube, Edelstahl, C 3,5x22 -H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07982_C_H_AK.JPG
D07982_C_H_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7982 C 3,5X22-H A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7982 C 3,5X22-H A2
EAN/GTIN:
     4043952540855
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
DIN 7982 A 2 Form C-H Senk-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 3,5 x 22 -H VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.50 Form: Form C-H Länge: 22.00 Normart: DIN Normnummer: 7982 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.50
Form:
Form C-H
Länge:
22.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7982
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
5000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0179*
4 Tage
8753
1000
€ 4,30*
ab € 0,0125*
€ 0,0182*
6 Tage
7000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0135*
€ 0,0186*
2 Tage
4900
1000
€ 5,59*
ab € 0,0139*
€ 0,0194*
7 Tage
7000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0146*
€ 0,0204*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0128*
€ 0,01523
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 17,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.