Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7981 C 5,5X16-T GAL VZ Linsen-Blechschraube, ISR, Stahl gehärtet, 5,5x16-C-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07981_C_T_AK.JPG
D07981_C_T_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7981 C 5,5X16-T GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7981 C 5,5X16-T GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952720691
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
~DIN 7981 Stahl Form C-ISR galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben mit Spitze, Innensechsrund - Abmessung: 5,5 x 16 -C-T25 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.50 Form: Form C-ISR Länge: 16.00 Normart: DIN Normnummer: 7981 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.50
Form:
Form C-ISR
Länge:
16.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7981
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
13500
500
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,018*
3 Tage
13500
500
€ 4,30*
ab € 0,0157*
€ 0,0233*
5 Tage
17500
500
€ 5,99*
ab € 0,017*
€ 0,024*
1 Tag
12250
500
€ 5,59*
ab € 0,0176*
€ 0,0245*
6 Tage
17500
500
€ 7,99*
ab € 0,0183*
€ 0,0255*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,018*
€ 0,02142
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0163*
€ 0,0194
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0128*
€ 0,01523
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 9,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.