Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7604 M16X1,5 A4 Verschlußschraube, Form A, Edelstahl, AM 16x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07604_A_AK.JPG
D07604_A_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7604 M16X1,5 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7604 M16X1,5 A4
EAN/GTIN:
     4043952518755
Suchbegriffe:
DIN 7604 A
Verschlussschraube DIN 7604 A
DIN 7604 C
Verschlussschraube DIN 7604 C
DIN 7604 A 4 Form A Verschlussschrauben mit Bund und Ask., leichte Ausführung, mit zyl. Fein-Gew. - Abmessung: AM 16 x 1,5 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Form A Normart: DIN Normnummer: 7604 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Form A
Normart:
DIN
Normnummer:
7604
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
110
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,2277*
€ 1,8225*
Lager 8670
110
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,33*
€ 1,87*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,2454*
€ 1,9304*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,5881*
€ 2,4481*
5 Tage
160
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,0512*
€ 2,8512*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,142
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.