Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7504 N 3,5X32-T GAL VZ Bohrschraube, Form NISR, Stahl gehärtet, N 3,5x32-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07504_N_T_AK.JPG
D07504_N_T_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7504 N 3,5X32-T GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7504 N 3,5X32-T GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952759141
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
~DIN 7504 Stahl Form N-ISR galvanisch verzinkt Bohrschrauben, mit Blechschrauben-Gew., mit Linsenkopf nach ISO 14585, mit ISR - Abmessung: N 3,5 x 32 -T15 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.50 Form: Form N-ISR Länge: 32.00 Normart: DIN Normnummer: 7504 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.50
Form:
Form N-ISR
Länge:
32.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7504
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0146*
€ 0,0209*
Lager 8670
7000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0157*
€ 0,0212*
17 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0147*
€ 0,022*
6 Tage
11000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0164*
€ 0,0223*
8 Tage
7700
1000
€ 5,59*
ab € 0,017*
€ 0,0226*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0212*
€ 0,02523
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0209*
€ 0,02487
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0199*
€ 0,02368
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 21,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.