Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7504 K 6,3X25 GAL VZ Bohrschraube, Stahl gehärtet, K 6,3x25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07504_K_AK.JPG
D07504_K_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7504 K 6,3X25 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7504 K 6,3X25 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952516263
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN 7504 Stahl Form K galvanisch verzinkt Bohrschrauben, mit Blechschrauben-Gew., mit Sechskant-Flanschkopf - Abmessung: K 6,3 x 25 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.30 Form: Form K Länge: 25.00 Normart: DIN Normnummer: 7504 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.30
Form:
Form K
Länge:
25.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7504
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
500
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0345*
13 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,30*
ab € 0,0269*
€ 0,0387*
14 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,99*
ab € 0,0292*
€ 0,0397*
6 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0315*
€ 0,0422*
14 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0366*
€ 0,0489*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 17,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.