Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7343 12X60 Spiral-Spannstift, Federstahl, 12x60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07343_AK.JPG
D07343_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7343 12X60
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7343 12X60
EAN/GTIN:
     4043952506844
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 Federstahl Spiral-Spannstifte, Regelausführung - Abmessung: 12 x 60 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 60.00 Normart: DIN Normnummer: 7343 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
60.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7343
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
450
50
€ 4,30*
ab € 0,6718*
€ 0,9432*
Lager 8670
450
50
€ 4,90*
ab € 0,7375*
€ 0,9575*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,6822*
€ 0,9758*
6 Tage
650
50
€ 5,99*
ab € 0,8248*
€ 1,0729*
8 Tage
455
50
€ 5,59*
ab € 0,838*
€ 1,088*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9575*
€ 1,13943
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9275*
€ 1,10373
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8775*
€ 1,04423
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8375*
€ 0,99663
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8075*
€ 0,96093
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7375*
€ 0,87763
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 47,875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.