Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN6331 M8 GAL VZ 10 Sechskantmutter, mit Bund, Höhe 1,5 d, M 8 SW 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D06331_AK.JPG
D06331_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN6331 M8 GAL VZ 10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN6331 M8 GAL VZ 10
EAN/GTIN:
     4043952473306
Suchbegriffe:
Bundmutter
DIN 6331
DIN 6331 Mutter
DIN 6331 Sechskantmutter
DIN 6331 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Bund, mit einer Höhe von 1,5d - Abmessung: M 8 SW 13 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 6331 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 10
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
6331
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
10
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1600
50
€ 4,30*
ab € 0,0667*
€ 0,1021*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,0672*
€ 0,1081*
Lager 8670
1600
50
€ 4,90*
ab € 0,0762*
€ 0,1099*
5 Tage
2250
50
€ 5,99*
ab € 0,086*
€ 0,1246*
7 Tage
1575
50
€ 5,59*
ab € 0,0884*
€ 0,1268*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1099*
€ 0,13078
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0991*
€ 0,11793
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0959*
€ 0,11412
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0908*
€ 0,10805
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0762*
€ 0,09068
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 5,495* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.