Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN6331 M8 10 Sechskantmutter, mit Bund, Höhe 1,5 d, M 8 SW 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D06331_AK.JPG
D06331_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN6331 M8 10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN6331 M8 10
EAN/GTIN:
     4043952473160
Suchbegriffe:
Bundmutter
DIN 6331
DIN 6331 Mutter
DIN 6331 Sechskantmutter
DIN 6331 10 Sechskantmuttern mit Bund, mit einer Höhe von 1,5d - Abmessung: M 8 SW 13 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 6331 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 10
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
6331
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
10
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
2250
50
€ 4,90*
ab € 0,0893*
€ 0,1268*
3 Tage
2250
50
€ 4,30*
ab € 0,0867*
€ 0,1308*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,0877*
€ 0,1381*
5 Tage
3150
50
€ 5,99*
ab € 0,1007*
€ 0,1436*
7 Tage
2205
50
€ 5,59*
ab € 0,1039*
€ 0,1469*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1268*
€ 0,15089
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1198*
€ 0,14256
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1156*
€ 0,13756
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1119*
€ 0,13316
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1059*
€ 0,12602
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0893*
€ 0,10627
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 6,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.