Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN6331 M42 10 Sechskantmutter, mit Bund, Höhe 1,5 d, M 42 SW 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D06331_AK.JPG
D06331_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN6331 M42 10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN6331 M42 10
EAN/GTIN:
     4043952473283
Suchbegriffe:
Bundmutter
DIN 6331
DIN 6331 Mutter
DIN 6331 Sechskantmutter
DIN 6331 10 Sechskantmuttern mit Bund, mit einer Höhe von 1,5d - Abmessung: M 42 SW 65 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 42.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 6331 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 10
Weitere Informationen:
Durchmesser:
42.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
6331
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
10
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
26
€ 4,30*
ab € 35,4251*
€ 49,0242*
Lager 8670
71
€ 4,90*
ab € 38,655*
€ 50,025*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,7283*
€ 62,2583*
6 Tage
100
€ 5,99*
ab € 48,1884*
€ 62,4778*
8 Tage
70
€ 5,59*
ab € 49,8356*
€ 63,5856*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,025*
€ 59,52975
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,435*
€ 58,82765
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,545*
€ 55,38855
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,715*
€ 53,21085
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,505*
€ 50,58095
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,655*
€ 45,99945
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.