Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN6331 M16 GAL VZ 10 Sechskantmutter, mit Bund, Höhe 1,5 d, M 16 SW 24


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D06331_AK.JPG
D06331_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN6331 M16 GAL VZ 10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN6331 M16 GAL VZ 10
EAN/GTIN:
     4043952473337
Suchbegriffe:
Bundmutter
DIN 6331
DIN 6331 Mutter
DIN 6331 Sechskantmutter
DIN 6331 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Bund, mit einer Höhe von 1,5d - Abmessung: M 16 SW 24 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 6331 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 10
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
6331
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
10
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,575*
€ 0,815*
4 Tage
90
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 4,152*
€ 6,307*
Lager 8670
62
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 4,505*
€ 6,435*
6 Tage
87
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 4,506*
€ 6,561*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,193*
€ 6,692*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,435*
€ 7,65765
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,855*
€ 6,96745
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,385*
€ 6,40815
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,125*
€ 6,09875
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,005*
€ 5,95595
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 4,505*
€ 5,36095
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,4505* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.