Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN6331 M10 A4 Sechskantmutter, mit Bund, Höhe 1,5 d, Edelstahl, M10 SW 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D06331_AK.JPG
D06331_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN6331 M10 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN6331 M10 A4
EAN/GTIN:
     4043952473405
Suchbegriffe:
Bundmutter
DIN 6331
DIN 6331 Mutter
DIN 6331 Sechskantmutter
DIN 6331 A 4 Sechskantmuttern mit Bund, mit einer Höhe von 1,5d - Abmessung: M 10 SW 16 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 6331 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
6331
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
440
10
€ 4,30*
ab € 0,6036*
€ 0,9008*
Lager 8670
240
10
€ 4,90*
ab € 0,6575*
€ 0,9175*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,6125*
€ 0,9594*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,7823*
€ 1,0923*
6 Tage
240
10
€ 5,99*
ab € 1,1672*
€ 1,6188*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,9175*
€ 1,09183
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,8975*
€ 1,06803
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8575*
€ 1,02043
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8275*
€ 0,98473
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7975*
€ 0,94903
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6575*
€ 0,78243
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.