Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN603 M5X60 MS Flachrundschraube, mit Vierkantansatz, Messing, M 5x60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00603_OMU_AK.JPG
D00603_OMU_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN603 M5X60 MS
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN603 M5X60 MS
EAN/GTIN:
     4043952122921
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Messing Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 5 x 60 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 60.00 Normart: DIN Normnummer: 603 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
60.00
Normart:
DIN
Normnummer:
603
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
800
100
€ 4,30*
ab € 0,6787*
€ 0,9005*
Lager 8670
800
100
€ 4,90*
ab € 0,735*
€ 0,915*
6 Tage
1100
100
€ 5,99*
ab € 0,7517*
€ 0,9291*
2 Tage
770
100
€ 5,59*
ab € 0,7665*
€ 0,9465*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,7765*
€ 0,9665*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,915*
€ 1,08885
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,905*
€ 1,07695
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,855*
€ 1,01745
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,825*
€ 0,98175
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,735*
€ 0,87465
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 91,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.