Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN571 10X120 A2 Sechskant-Holzschraube, Edelstahl, 10x120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00571_AK.JPG
D00571_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN571 10X120 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN571 10X120 A2
EAN/GTIN:
     4043952107751
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A 2 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 10 x 120 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 120.00 Normart: DIN Normnummer: 571 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
120.00
Normart:
DIN
Normnummer:
571
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
10
€ 4,30*
ab € 0,2726*
€ 0,4191*
Lager 8670
450
10
€ 4,90*
ab € 0,2975*
€ 0,4275*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,3517*
€ 0,5017*
5 Tage
630
10
€ 5,99*
ab € 0,4407*
€ 0,6351*
1 Tag
441
10
€ 5,59*
ab € 0,4532*
€ 0,6432*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4275*
€ 0,50873
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4175*
€ 0,49683
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3975*
€ 0,47303
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3775*
€ 0,44923
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3575*
€ 0,42543
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2975*
€ 0,35403
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.