Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN444 BM 10X120 A4 Augenschraube, Form B, Edelstahl, BM 10x120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00444_AK.JPG
D00444_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN444 BM 10X120 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN444 BM 10X120 A4
EAN/GTIN:
     4043952080412
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube
DIN 444 A 4 Form B Augenschrauben, Produktklasse B (mg) - Abmessung: BM 10 x 120 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Form B Länge: 120.00 Normart: DIN Normnummer: 444 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Form B
Länge:
120.00
Normart:
DIN
Normnummer:
444
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
80
10
€ 4,30*
ab € 1,8211*
€ 2,583*
Lager 8670
80
10
€ 4,90*
ab € 1,9775*
€ 2,6275*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,8376*
€ 2,7296*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,3703*
€ 3,1303*
6 Tage
120
10
€ 5,99*
ab € 3,2707*
€ 4,3132*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,6275*
€ 3,12673
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5875*
€ 3,07913
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4575*
€ 2,92443
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3575*
€ 2,80543
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,2475*
€ 2,67453
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,9775*
€ 2,35323
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.