Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN404 M4X5 5.8 Kreuzlochschraube, mit Schlitz, M 4x5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00404_AK.JPG
D00404_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN404 M4X5 5.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN404 M4X5 5.8
EAN/GTIN:
     4043952066621
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
DIN 404 5.8 Kreuzlochschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 5 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 5.00 Normart: DIN Normnummer: 404 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 5.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
5.00
Normart:
DIN
Normnummer:
404
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
5.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2792*
€ 0,3991*
4 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,3027*
€ 0,421*
Lager 8670
700
100
€ 4,90*
ab € 0,3225*
€ 0,4225*
5 Tage
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,3303*
€ 0,4335*
2 Tage
700
100
€ 5,59*
ab € 0,3396*
€ 0,4396*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4225*
€ 0,50278
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4125*
€ 0,49088
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3925*
€ 0,46708
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3725*
€ 0,44328
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3625*
€ 0,43138
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3225*
€ 0,38378
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 42,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.