Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN404 M3X6 A1 1.4305 Kreuzlochschraube, mit Schlitz, rostfrei, M 3x6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00404_AK.JPG
D00404_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN404 M3X6 A1 1.4305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN404 M3X6 A1 1.4305
EAN/GTIN:
     4043952066898
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
DIN 404 A 1 Kreuzlochschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 6 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 6.00 Normart: DIN Normnummer: 404 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 1
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
6.00
Normart:
DIN
Normnummer:
404
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1300
100
€ 4,30*
ab € 0,1852*
€ 0,2562*
Lager 8670
1300
100
€ 4,90*
ab € 0,1975*
€ 0,2575*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1878*
€ 0,2776*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,238*
€ 0,308*
6 Tage
1800
100
€ 5,99*
ab € 0,3513*
€ 0,4547*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2575*
€ 0,30643
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2475*
€ 0,29453
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2375*
€ 0,28263
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2275*
€ 0,27073
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1975*
€ 0,23503
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.