Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN315 M5 A4 Flügelmutter, Edelstahl, M 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00315_AK.JPG
D00315_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN315 M5 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN315 M5 A4
EAN/GTIN:
     4043952064061
Suchbegriffe:
DIN 315 A
DIN 315a Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 A
DIN 315 D
DIN 315 A 4 Flügelmuttern, runde Flügelform, Produktklasse C (g) - Abmessung: M 5 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 315 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
315
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
220
10
€ 4,30*
ab € 0,4234*
€ 0,6393*
Lager 8670
220
10
€ 4,90*
ab € 0,4583*
€ 0,6483*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,4296*
€ 0,6762*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,5479*
€ 0,7679*
6 Tage
220
10
€ 5,99*
ab € 0,5443*
€ 0,7697*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,6483*
€ 0,77148
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6083*
€ 0,72388
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5883*
€ 0,70008
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5683*
€ 0,67628
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5383*
€ 0,64058
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4583*
€ 0,54538
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,483* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.