Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1587 M6 GAL VZ 6 KP Sechskant-Hutmutter, hohe Form, gal. verz, M 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D01587_AK.JPG
D01587_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1587 M6 GAL VZ 6 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1587 M6 GAL VZ 6 KP
EAN/GTIN:
     4043952378472
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
Hutmutter (ohne Norm)
DIN 1587 6 galvanisch verzinkt Sechskant-Hutmuttern, hohe Form - Abmessung: M 6 VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 1587 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 6
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
1587
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
6
Weitere Suchbegriffe: din 1587 m6, hutmutter (ohne norm), din 1587 6, 501DIN1587 M6 GAL VZ 6 KP, DIN1587 M6 GAL VZ 6 KP
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0246*
€ 0,0397*
Lager 8670
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,036*
€ 0,0515*
4 Tage
1400
100
€ 4,30*
ab € 0,0358*
€ 0,0546*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,049*
€ 0,0695*
5 Tage
2000
100
€ 5,99*
ab € 0,0606*
€ 0,0857*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0472*
€ 0,05617
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0461*
€ 0,05486
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0435*
€ 0,05177
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.