Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1474 10X20 Steckkerbstift, Stahl, 10x20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D01474_AK.JPG
D01474_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1474 10X20
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1474 10X20
EAN/GTIN:
     4043952362778
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
DIN 1474 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 10 x 20 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 20.00 Normart: DIN Normnummer: 1474 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl Außendurchmesser: 10 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
10 mm
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
20.00
Normart:
DIN
Normnummer:
1474
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,8919*
€ 1,3088*
4 Tage
675
25
€ 4,30*
ab € 1,452*
€ 2,0015*
Lager 8670
675
25
€ 4,90*
ab € 1,57*
€ 2,04*
6 Tage
925
25
€ 5,99*
ab € 1,597*
€ 2,0828*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,6275*
€ 2,0975*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,80*
€ 2,142
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 51,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.