Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1473 6X65 Zylinderkerbstift, Stahl, 6x65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D01473_AK.JPG
D01473_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1473 6X65
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1473 6X65
EAN/GTIN:
     4043952360071
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
DIN 1473 Stahl Zylinderkerbstifte - Abmessung: 6 x 65 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 65.00 Normart: DIN Normnummer: 1473 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl Außendurchmesser: 6 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
6 mm
Durchmesser:
6.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
65.00
Normart:
DIN
Normnummer:
1473
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3693*
€ 0,5292*
3 Tage
1600
100
€ 4,30*
ab € 0,6101*
€ 0,807*
Lager 8670
1600
100
€ 4,90*
ab € 0,6575*
€ 0,8175*
5 Tage
2300
100
€ 5,99*
ab € 0,6557*
€ 0,8322*
7 Tage
1610
100
€ 5,59*
ab € 0,6743*
€ 0,8443*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8175*
€ 0,97283
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7975*
€ 0,94903
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7475*
€ 0,88953
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7175*
€ 0,85383
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,6875*
€ 0,81813
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,6575*
€ 0,78243
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 81,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.