Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1471 10X40 Kegelkerbstift, Stahl, 10x40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D01471_AK.JPG
D01471_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1471 10X40
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1471 10X40
EAN/GTIN:
     4043952355565
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
DIN 1471 Stahl Kegelkerbstifte - Abmessung: 10 x 40 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 40.00 Normart: DIN Normnummer: 1471 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl Außendurchmesser: 10 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
10 mm
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
40.00
Normart:
DIN
Normnummer:
1471
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,9848*
€ 1,422*
4 Tage
325
25
€ 4,30*
ab € 1,6245*
€ 2,2035*
Lager 8670
325
25
€ 4,90*
ab € 1,7425*
€ 2,2325*
6 Tage
450
25
€ 5,99*
ab € 1,7739*
€ 2,2814*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,8139*
€ 2,3139*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,2325*
€ 2,65668
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1925*
€ 2,60908
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,0925*
€ 2,49008
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,9825*
€ 2,35918
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,8925*
€ 2,25208
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,7425*
€ 2,07358
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 55,8125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.