Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48028000-2076 NORELEM Ölstandsanzeiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0443-2076-500.jpg
img_K0443-2076-500.jpg
img_Z28000-1076-nn--de_B-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48028000-2076
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     157242
EAN/GTIN:
     4059495264677
Suchbegriffe:
Ölflussschauglas
Ölschauglas
Ölstandsanzeiger
ölschauglas norelem
Werkstoff: Gehäuse Thermoplast Polyamid. O-Ring und Flachdichtung Gummi (NBR). Reflektor Aluminium. Schraube und Sechskantmutter Stahl. Ausführung: Gehäuse glasklar, hohe mechanische Festigkeit, alterungsbeständig, temperaturbeständig bis 100 °C. Druckbeständigkeit bei 20 °C bis 10 bar, bei 60 °C bis 8 bar. Reflektor weiß lackiert, Markierungsstriche bzw. Skala schwarz. Schraube und Sechskantmutter verzinkt. Hinweis: Die Ölstandsanzeiger können entweder wie in der Zeichnung dargestellt oder direkt in Gewindebohrungen montiert werden. Achsabstand für die Befestigungsbohrungen = L1 ±0,3. Das max. Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben beträgt 5 Nm. Zeichnungshinweis: 1) Flachdichtung 2) O-Ring Technische Eigenschaften: Anzahl Befestigungsschrauben: 2 Ausführung 1: mit Thermometer B=Breite: 27 Benennung: Ölstandsanzeiger D1=Gewinde: M10 Form: B H=Höhe: 20 H1: 21 L=Länge: 103 L1: 76 L2: 44 L3: 37 Material Grundkörper: Thermoplast RoHS: true Thermometerskala: 0 - 80 °C / 50 - 175 °F
Weitere Informationen:
Anzahl Befestigungsschrauben:
2
Ausführung 1:
mit Thermometer
B=Breite:
27
Benennung:
Ölstandsanzeiger
D1=Gewinde:
M10
Form:
B
H=Höhe:
20
H1:
21
L=Länge:
103
L1:
76
L2:
44
L3:
37
Material Grundkörper:
Thermoplast
RoHS:
true
Thermometerskala:
0 - 80 °C / 50 - 175 °F
Weitere Suchbegriffe: ölschauglas, 48028000-2076, 28000-2076, 157242
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
1
€ 8,90*
ab € 13,11*
€ 17,54*
Lager 8670
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 14,99*
€ 19,43*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 38,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.