Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GASDRUCKFEDER GR.08/19 STAHL, F1=150, D1=19, D=8, C=250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_26200-0615060x200-500.jpg
img_26200-0615060x200-500.jpg
img_Z26200-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48026200-0819250X150
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     153306
EAN/GTIN:
     4059495250670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasdruckfeder
norelem gasdruckfeder
gasdruckfeder
Werkstoff: Kolbenstange, Druckrohr Stahl. Füllmedium: Öl, Stickstoff. Ausführung: Kolbenstange hartverchromt. Bei Kolbenstange Ø4 Stahl rostfrei. Druckrohr schwarz lackiert. Bestellbeispiel: nlm 26200-0412030X20 (Ausschubkraft F1 mit angeben) Hinweis: Individuell befüllte Gasdruckfedern sind vom Austausch ausgeschlossen. Die Gasdruckfedern sind wartungsfreie, in sich geschlossene Systeme, welche unter hohem Druck mit Stickstoff befüllt werden. Zur Endlagendämpfung und Schmierung befindet sich zusätzlich eine definierte Ölmenge im Innenraum. Die Gasdruckfedern besitzen ein Rückschlagventil im Gewindezapfen des Druckrohrs, wodurch die Ausschubkraft nachträglich reduziert werden kann. Gasdruckfedern der Größe 04/12 und 06/15 müssen mit der Kolbenstange nach unten weisend gelagert und montiert werden. Ab der Größe 08/19 kann die Lagerung und Montage beliebig erfolgen. Wobei die Endlagendämpfung nur mit nach unten weisender Kolbenstange wirksam ist. Bedingt durch die physikalischen Eigenschaften beim Befüllen einer Gasdruckfeder, entstehen Toleranzen im Bereich von ±5 % der Nenn-Ausschubkraft. Gasdruckfedern sind mit unter Hochdruck stehendem Stickstoffgas befüllt und sollten unter keinen Umständen geöffnet oder überlastet werden. Auf Anfrage: Andere Ausschubkräfte. mögliche Ausschubkraft F1 (min. - max.) Größe 04/12: 10 - 180 N Größe 06/15: 40 - 400 N Größe 08/19: 50 - 700 N Größe 10/23: 100 - 1200 N Größe 14/28: 150 - 2500 N Zubehör: Anschlussteile und Beschläge siehe nebenstehende Darstellung. Technische Eigenschaften: Benennung: Gasdruckfeder D=Schaftdurchmesser: 8 D1=Gehäusedurchmesser: 19 D2: M8 F1=Ausschubkraft (N): 150 Größe: 08/19 Hub S: 250 L: 570 L1: 10 Material Grundkörper: Stahl Progression %: 30 RoHS: true
Weitere Informationen:
Benennung:
Gasdruckfeder
D=Schaftdurchmesser:
8
D1=Gehäusedurchmesser:
19
D2:
M8
F1=Ausschubkraft (N):
150
Größe:
08/19
Hub S:
250
L:
570
L1:
10
Material Grundkörper:
Stahl
Progression %:
30
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: 26200-0819250X150, 153306, 48026200-0819250X150
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
227
€ 5,90*
ab € 41,13*
€ 51,54*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 41,95*
€ 52,36*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.