Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMRING GETEILT, BREIT, D1=20, D2=40, B=33, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_07813-02001-500.jpg
img_07813-02001-500.jpg
img_Z07813-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48007813-02001
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07813-02001
EAN/GTIN:
     4059495180090
Suchbegriffe:
Geteilter Klemmring
Klemmring
geteilte klemmringe stahl
geteilter klemmring
Werkstoff: Stahl. Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9. Edelstahl blank, Schraube Edelstahl A2-70. Bestellbeispiel: nlm 07813-00801 Hinweis: Klemmringe geschlitzt umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen. Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen. Temperaturbereich: -40 °C - +175 °C. Auf Anfrage: Andere Abmessungen. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: geteilt Ausführung 2: breit B=Stärke: 33 Benennung: Klemmring C (DIN 912): M6x18 D1=Innendurchmesser: 20 D2=Außendurchmesser: 40 D3: 11 D4: 6,5 Gewicht in kg (ERP): 0.1940 H: 13 L: 14,5 Material Grundkörper: Stahl R: 46,4 RoHS: true Ursprungs-Land: DE Ursprungs-Region: 06 Zolltarifnummer: 73269098
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
geteilt
Ausführung 2:
breit
B=Stärke:
33
Benennung:
Klemmring
C (DIN 912):
M6x18
D1=Innendurchmesser:
20
D2=Außendurchmesser:
40
D3:
11
D4:
6,5
Gewicht in kg (ERP):
0.1940
H:
13
L:
14,5
Material Grundkörper:
Stahl
R:
46,4
RoHS:
true
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
06
Weitere Suchbegriffe: 48007813-02001, 07813-02001
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 12,89*
€ 19,78*
2 Tage
2
1
€ 8,90*
ab € 11,32*
€ 20,33*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 39,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.