| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-48007020-208 Herst.-Nr.: 133184 EAN/GTIN: 4059495142425 |
| |
|
| | |
| Werkstoff: Vergütungsstahl 1.1181. Ausführung: vergütet auf 8.8 und brüniert. Bestellbeispiel: nlm 07020-308 Hinweis: Zulässige Belastung siehe Technische Hinweise. Gewindeende mit Linsenkuppe zulässig. Auf Anfrage: Edelstahl-Ausführung. Technische Eigenschaften: B1: 12 B2: 25 Befestigungsart: Gewinde Benennung: Stiftschraube D=Gewinde: M8 G=Gewinde / für Gewinde: M8 L=Länge: 50 Material Grundkörper: Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper: vergütet und brüniert Produkttyp: Gewindestift RoHS: true Weitere Informationen: | | B1: | 12 | B2: | 25 | Befestigungsart: | Gewinde | Benennung: | Stiftschraube | D=Gewinde: | M8 | G=Gewinde / für Gewinde: | M8 | L=Länge: | 50 | Material Grundkörper: | Vergütungsstahl | Oberfläche Grundkörper: | vergütet und brüniert | Produkttyp: | Gewindestift | RoHS: | true |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 1,63* | € 2,47* | | | | Lager 8670 | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,63* | € 2,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|