Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48006322-10250800 NORELEM Zylindergriff drehbar, mit Ringmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0774-10250800-500.jpg
img_K0774-10250800-500.jpg
img_Z06322_K0774-Zylindergriffe-drehbar-Cylindrical-grips-revolving-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48006322-10250800
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06322-10250800
EAN/GTIN:
     4059495089683
Suchbegriffe:
Ringmutter (ohne Norm)
Zylindergriff
drehbarer zylindergriff m10
zylindergriff drehbar
Werkstoff: Griff Thermoplast, Stahlteile verzinkt. Ausführung: Oberfläche schwarz satiniert. Bestellbeispiel: nlm 06322-06200500 Hinweis: Zylindergriffe können beispielsweise an Handräder und Kurbeln angeschraubt werden. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: drehbar Benennung: Zylindergriff D=Gewinde: M10 D1=Außendurchmesser: 26 D2: 18 Gewindeart: Außengewinde L=Gewindelänge: 15 L1=Grifflänge: 86 L2: 7 Material Grundkörper: Thermoplast Material Komponente: Stahl RoHS: true SW: 16
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
drehbar
Benennung:
Zylindergriff
D=Gewinde:
M10
D1=Außendurchmesser:
26
D2:
18
Gewindeart:
Außengewinde
L=Gewindelänge:
15
L1=Grifflänge:
86
L2:
7
Material Grundkörper:
Thermoplast
Material Komponente:
Stahl
RoHS:
true
SW:
16
Weitere Suchbegriffe: zylindergriff, 48006322-10250800, 06322-10250800
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
131
1
€ 8,90*
ab € 4,08*
€ 5,93*
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,89*
€ 6,67*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.