Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48006253-500817 NORELEM NOVO.GRIP Klemmgriff D=50 M8 niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_06253_Farbbild-nn--de-500.jpg
img_06253_Farbbild-nn--de-500.jpg
img_Z06253-nn--de_IG-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48006253-500817
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     116428
EAN/GTIN:
     4059495076911
Suchbegriffe:
Fünfstern-Griff
Fünfsterngriff
Klemmgriff
fünfsterngriff m8
Technische Eigenschaften: Benennung: Fünfsterngriff D=Gewinde: M8 D1=Außendurchmesser: 50 D2: 22,2 D3: 28,2 Farbe Deckel : rapsgelb RAL 1021 Farbe Grundkörper: schwarzgrau RAL 7021 Form: K Gewindeart: Innengewinde H=Höhe: 34,8 H1: 17,8 H2: 11,5 Material Grundkörper: Thermoplast Material Komponente: Edelstahl RoHS: true T=Gewindetiefe: 14
Weitere Informationen:
Benennung:
Fünfsterngriff
D=Gewinde:
M8
D1=Außendurchmesser:
50
D2:
22,2
D3:
28,2
Farbe Deckel:
rapsgelb RAL 1021
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Form:
K
Gewindeart:
Innengewinde
H=Höhe:
34,8
H1:
17,8
H2:
11,5
Material Grundkörper:
Thermoplast
Material Komponente:
Edelstahl
RoHS:
true
T=Gewindetiefe:
14
Weitere Suchbegriffe: fünfstern griff, fünfsterngriff d=50, 48006253-500817, 06253-500817, 116428
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
637
1
€ 8,90*
ab € 2,40*
€ 3,55*
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,88*
€ 3,91*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.