Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461AVX13 1060 TM49 OPTIBELT Marathon 2 KFZ-Keilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt-MARATHON-2-v-belt.jpg
optibelt-MARATHON-2-v-belt.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-461AVX13 1060 TM49
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     AVX 13 x 1060 TM
EAN/GTIN:
     4014486357912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autokeilriemen
Fahrzeugkeilriemen
KFZ-Keilriemen
Keilriemen KFZ
Technische Eigenschaften: Länge: 1060 mm Profil: AVX Riemenart: KFZ Keilriemen Riemenbreite: 13 mm Riementyp: gezahnte Schmalkeilriemen
Weitere Informationen:
Länge:
1060 mm
Profil:
AVX
Riemenart:
KFZ Keilriemen
Riemenbreite:
13 mm
Riementyp:
gezahnte Schmalkeilriemen
Weitere Suchbegriffe: Normalkeilriemen, Schmalkeilriemen, optibelt normalkeilriemen 13 x 1030, normalkeilriemen, normalkeilriemen 13x1300, AVX 13 X 1060 TM, AVX13 1060 TM49, 461AVX13 1060 TM49
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 12,12*
€ 15,41*
11 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 12,30*
€ 17,98*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 154,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.