Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4613020 65 00ZA OPTIBELT Taper-Buchse mit metrischer Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall_Taper-Buchse.jpg
Metall_Taper-Buchse.jpg
Taper_Buchse_1.jpg
Taperbuchse_klein_neu2.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4613020 65 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     3020-65
EAN/GTIN:
     4014486253221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
TL Buchse
Taper-Buchse
Technische Eigenschaften: b: 50,8 mm Taper-Buchsennummer: 3020 Anzugsmoment: 92 Nm Innensechskantschrauben zöllig Hexagon: 5/8 x 1 1/4 zoll zöllig/metrisch: metrisch Nut: DIN 6885 Teil 1 d: 65 mm Werkstoff: 0.6020 (EN-GJL 200) Bohrung metrisch: 65 mm
Weitere Informationen:
Anzugsmoment:
92 Nm
b:
50,8 mm
Bohrung metrisch:
65 mm
d:
65 mm
Innensechskantschrauben zöllig Hexagon:
5/8 x 1 1/4 zoll
Nut:
DIN 6885 Teil 1
Taper-Buchsennummer:
3020
Werkstoff:
0.6020 (EN-GJL 200)
zöllig/metrisch:
metrisch
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 13,14*
€ 18,38*
Lager 8670
10
€ 4,90*
ab € 13,17*
€ 18,44*
1 Tag
5
€ 8,50*
ab € 14,73*
€ 20,33*
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 19,17*
€ 25,51*
€ 3,19*
ab € 19,96*
€ 26,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.