Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PU T5 1380 75 GATES SYNCHRO-POWER Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PU_SyncroPower_AT10_04.jpg
Gates_PU_SyncroPower_AT10_04.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PU T5 1380 75
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     7762-21390
EAN/GTIN:
     5414465506048
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Breite mm: 75 Material: PU PROFIL: T5 SVHC: N Wirklänge_mm: 1380 Zähnezahl: 276 Zugträger: ST Profil: T5 Teilung p: 5 mm Riemenhöhe: 2,2 mm Werkstoff: Polyurethan Zahnhöhe: 1,2 mm Riemenbreite: 75 mm Länge: 1380 mm Anzahl der Zähne: 276
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
276
Breite mm:
75
Länge:
1380 mm
Material:
PU
PROFIL:
T5
Profil:
T5
Riemenbreite:
75 mm
Riemenhöhe:
2,2 mm
SVHC:
N
Teilung p:
5 mm
Werkstoff:
Polyurethan
Wirklänge_mm:
1380
Zähnezahl:
276
Zahnhöhe:
1,2 mm
Zugträger:
ST
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 460PU T5 1380 75, PU T5 1380 75, 7762-21390
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,66*
€ 88,87*
€ 3,19*
ab € 70,21*
€ 89,26*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 80,42*
€ 113,57*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,57*
€ 135,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,36*
€ 126,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 102,94*
€ 122,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,29*
€ 116,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 95,77*
€ 113,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
ab 13 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.