Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PCGT 14M 44S 20 GATES POLYCHAIN GT SPROCKETS Zahnscheiben, für Taper Buchse 3020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Poly_Chain_5MGT_Sprocket_01.jpg
Gates_Poly_Chain_5MGT_Sprocket_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PCGT 14M 44S 20
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     7727-31044
EAN/GTIN:
     5412571188486
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnriemenrad
Technische Eigenschaften: Profil: 14M Teilung p: 14 mm Werkstoff: Gusseisen 220 N/mm² Taper-Buchsennummer: 3020 Typ: 7727 B: 20 mm
Weitere Informationen:
B:
20 mm
Profil:
14M
Taper-Buchsennummer:
3020
Teilung p:
14 mm
Typ:
7727
Werkstoff:
Gusseisen 220 N/mm²
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemenräder, Zahnriemenscheibe, Zahnriemenscheiben, zahnriemenrad, 7727-31044, PCGT 14M 44S 20, 460PCGT 14M 44S 20
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 437,90*
€ 515,36*
Frei Haus
ab € 444,96*
€ 523,00*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,36*
€ 613,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,87*
€ 606,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,62*
€ 564,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,45*
€ 551,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,90*
€ 521,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.