Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460B55 17X1400LI DELTA C GATES DELTA CLASSIC Keilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Delta_Classic_B80_03.jpg
Gates_Delta_Classic_B80_03.jpg
klassisches_profil.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460B55 17X1400LI DELTA C
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9622-60550
EAN/GTIN:
     5414465295492
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
normalkeilriemen gates 17x1850
Technische Eigenschaften: Innenlänge mm: 1400 Material: SBR PROFIL: B Richtlänge mm: 1440 SVHC: N Zugträger: PES Außenlänge: 1469 mm Innenlänge: 1400 mm Länge: 1400 mm Profil: B/17 Riemenart: Klassische Keilriemen Riemenbreite: 17 mm Riemenhöhe: 11 mm Riementyp: glatte Keilriemen Werkstoff: SBR Wirklänge: 1440 mm Riemennummer: B55
Weitere Informationen:
Außenlänge:
1469 mm
Innenlänge:
1400 mm
Innenlänge mm:
1400
Länge:
1400 mm
Material:
SBR
PROFIL:
B
Profil:
B/17
Richtlänge mm:
1440
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemenbreite:
17 mm
Riemenhöhe:
11 mm
Riemennummer:
B55
Riementyp:
glatte Keilriemen
SVHC:
N
Werkstoff:
SBR
Wirklänge:
1440 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: din 2215, 17x1700 din2215, 460B55 17X1400LI DELTA C, B55 17X1400LI DELTA C, 9622-60550
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 7,18*
€ 11,92*
1
€ 3,19*
ab € 9,55*
€ 13,94*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 21 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 119,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.