Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46047X13 1250 MULTISPEED GATES MULTI-SPEED Keilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Multi Speed_1400_W40_01.jpg
Gates_Multi Speed_1400_W40_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-46047X13 1250 MULTISPEED
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9802-10056
EAN/GTIN:
     5412571181982
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
breitkeilriemen 47/13
breitkeilriemen
breitkeilriemen 47/1120
Technische Eigenschaften: Breite x Höhe mm: 47 x 13 Innenlänge mm: 1250 Material: CR PROFIL: Gates SVHC: N Winkel: 28° Zugträger: PES Profil: 47x13 Werkstoff: CR Breite x Höhe: 47x13 mm
Weitere Informationen:
Breite x Höhe:
47x13 mm
Breite x Höhe mm:
47 x 13
Innenlänge mm:
1250
Material:
CR
PROFIL:
Gates
Profil:
47x13
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Winkel:
28°
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: 9802-10056, 47X13 1250 MULTISPEED, 46047X13 1250 MULTISPEED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 96,56*
€ 123,09*
Frei Haus
ab € 98,35*
€ 125,00*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,09*
€ 146,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,41*
€ 144,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,79*
€ 137,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,24*
€ 125,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,56*
€ 114,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.