Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

456C-06B-1 SD RENOLD SD gekröpftes Doppelglied


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6941c55a36c353a67db5637394ddd264_600_600
6941c55a36c353a67db5637394ddd264_600_600
c26edc6b200d828f2cffb13d22457f11_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-456C-06B-1 SD
Hersteller:
     Renold
Herst.-Nr.:
     SD06B1S30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelglied
Gekröpftes Doppelglied
gekröpftes doppelglied 35-1
gekröpftes doppelglied
Technische Eigenschaften: Typ: 06B-1 Anzahl der Reihen: 1 Bauart: europäisch Teilung p: 9,525 mm Teilung zöllig p: 3/8 zoll Norm: DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Stahl Laschenhöhe g: 8,2 mm Bolzendurchmesser: 3,28 mm innere Breite b1: 5,72 mm innere Breite zöllig b1: 7/32 zoll Rollenduchmesser d1: 6,35 mm Bolzenlänge a1: 13,2 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Bauart:
europäisch
Bolzendurchmesser:
3,28 mm
Bolzenlänge a1:
13,2 mm
innere Breite b1:
5,72 mm
innere Breite zöllig b1:
7/32 zoll
Laschenhöhe g:
8,2 mm
Norm:
DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart
Rollenduchmesser d1:
6,35 mm
Teilung p:
9,525 mm
Teilung zöllig p:
3/8 zoll
Typ:
06B-1
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: gekröpfte doppelglieder einfach, SD06B1S30, 456C-06B-1 SD, C-06B-1 SD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.