Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

454L-20B-1 SS OL TSUBAKI RS20B-1 SS Kröpfglied 1-1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SS-1OL.jpg
SS-1OL.jpg
BS.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-454L-20B-1 SS OL
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     0231200004
EAN/GTIN:
     8718472017366
Suchbegriffe:
Gekröpftes Splintverschlussglied
gekröpftes splintverschlussglied
454L-20B-1 SS OL TSUBAKI RS20B-1 SS Kröpfglied 1-1/4 - TSUBAKI RS20B-1 SS Kröpfglied 1-1/4
Weitere Suchbegriffe: 454L-20B-1 SS OL, L-20B-1 SS OL, 0231200004
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 51,16*
€ 59,88*
1
€ 4,95*
ab € 51,9436*
€ 67,5036*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 598,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.