Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

454L-16B-2 LD OL TSUBAKI Lambda Kröpfglied 1 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lambda-1OL-duplex.jpg
Lambda-1OL-duplex.jpg
BS Lambda.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-454L-16B-2 LD OL
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     74000162004
EAN/GTIN:
     8718472592412
Suchbegriffe:
Gekröpftes Splintverschlussglied
gekröpftes splintverschlussglied
Technische Eigenschaften: Typ: 16B-2 Teilung p: 25,4 mm Teilung zöllig p: 1 zoll Laschenhöhe g: 21 mm Bolzenlänge max. a2: 73,4 mm Bolzendurchmesser: 8,28 mm innere Breite b1: 17,02 mm Rollenduchmesser d1: 15,88 mm Wartungspflichtig: nein Werkstoff: Stahl Verschluß: Splint Baureihe: BS LAMBDA Anzahl der Reihen: 2 Bauart: europäisch Norm: DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Bauart:
europäisch
Baureihe:
BS LAMBDA
Bolzendurchmesser:
8,28 mm
Bolzenlänge max. a2:
73,4 mm
innere Breite b1:
17,02 mm
Laschenhöhe g:
21 mm
Norm:
DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart
Rollenduchmesser d1:
15,88 mm
Teilung p:
25,4 mm
Teilung zöllig p:
1 zoll
Typ:
16B-2
Verschluß:
Splint
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 74000162004, 454L-16B-2 LD OL, L-16B-2 LD OL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,49*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 200 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.