Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

454C-10B-3 2POL TSUBAKI WINNER Doppelkröpfglied 5/8 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2POL-triplex.jpg
2POL-triplex.jpg
BS.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-454C-10B-3 2POL
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     72790103008
EAN/GTIN:
     8718472230673
Suchbegriffe:
Doppelglied
Gekröpftes Doppelglied
doppelglied 10b1
gekröpftes doppelglied
Technische Eigenschaften: Baureihe: BS GT4 WINNER Anzahl der Reihen: 3 Bauart: europäisch Norm: DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Stahl Typ: 10B-3 Teilung p: 15,875 mm Teilung zöllig p: 5/8 zoll Laschenhöhe g: 14,7 mm Bolzendurchmesser: 5,08 mm innere Breite b1: 9,65 mm innere Breite zöllig b1: 3/8 zoll Rollenduchmesser d1: 10,16 mm Bolzenlänge a1: 52,3 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
3
Bauart:
europäisch
Baureihe:
BS GT4 WINNER
Bolzendurchmesser:
5,08 mm
Bolzenlänge a1:
52,3 mm
innere Breite b1:
9,65 mm
innere Breite zöllig b1:
3/8 zoll
Laschenhöhe g:
14,7 mm
Norm:
DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart
Rollenduchmesser d1:
10,16 mm
Teilung p:
15,875 mm
Teilung zöllig p:
5/8 zoll
Typ:
10B-3
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: gekröpfte doppelglieder einfach, 72790103008, 454C-10B-3 2POL, C-10B-3 2POL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,14*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.