Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

454C-10B-1 2POL TSUBAKI WINNER Doppelkröpfglied 5/8 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2POL.jpg
2POL.jpg
BS.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-454C-10B-1 2POL
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     72790100008
EAN/GTIN:
     8718472230437
Suchbegriffe:
Doppelglied
Gekröpftes Doppelglied
doppelglied 10b1
gekröpftes doppelglied
Technische Eigenschaften: Laschenhöhe g: 14,7 mm Bolzendurchmesser: 5,08 mm innere Breite b1: 9,65 mm innere Breite zöllig b1: 3/8 zoll Rollenduchmesser d1: 10,16 mm Bolzenlänge a1: 19,1 mm Baureihe: BS GT4 WINNER Typ: 10B-1 Anzahl der Reihen: 1 Bauart: europäisch Teilung p: 15,875 mm Norm: DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart Teilung zöllig p: 5/8 zoll Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Bauart:
europäisch
Baureihe:
BS GT4 WINNER
Bolzendurchmesser:
5,08 mm
Bolzenlänge a1:
19,1 mm
innere Breite b1:
9,65 mm
innere Breite zöllig b1:
3/8 zoll
Laschenhöhe g:
14,7 mm
Norm:
DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart
Rollenduchmesser d1:
10,16 mm
Teilung p:
15,875 mm
Teilung zöllig p:
5/8 zoll
Typ:
10B-1
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: gekröpfte doppelglieder einfach, 72790100008, 454C-10B-1 2POL, C-10B-1 2POL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 3,14*
€ 3,91*
1
€ 4,95*
ab € 3,1937*
€ 4,7937*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 782,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.