Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

454C-08B-1 2POL TSUBAKI WINNER Doppelkröpfglied 1/2 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2POL.jpg
2POL.jpg
BS.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-454C-08B-1 2POL
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     72790080008
EAN/GTIN:
     8718472230031
Suchbegriffe:
Doppelglied
Gekröpftes Doppelglied
08 b-1 doppelglied
gekröpftes doppelglied
Technische Eigenschaften: Laschenhöhe g: 12 mm Bolzendurchmesser: 4,45 mm innere Breite b1: 7,75 mm innere Breite zöllig b1: 5/16 zoll Rollenduchmesser d1: 8,51 mm Bolzenlänge a1: 16,8 mm Typ: 08B-1 Wartungspflichtig: ja Baureihe: BS GT4 WINNER Anzahl der Reihen: 1 Bauart: europäisch Teilung p: 12,7 mm Norm: DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart Werkstoff: Stahl Teilung zöllig p: 1/2 zoll
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Bauart:
europäisch
Baureihe:
BS GT4 WINNER
Bolzendurchmesser:
4,45 mm
Bolzenlänge a1:
16,8 mm
innere Breite b1:
7,75 mm
innere Breite zöllig b1:
5/16 zoll
Laschenhöhe g:
12 mm
Norm:
DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart
Rollenduchmesser d1:
8,51 mm
Teilung p:
12,7 mm
Teilung zöllig p:
1/2 zoll
Typ:
08B-1
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: gekröpfte doppelglieder einfach, 72790080008, 454C-08B-1 2POL, C-08B-1 2POL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 3,08*
1
€ 4,95*
ab € 2,5095*
€ 3,8295*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 1.078,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.