Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

454C-06B-2 2POL TSUBAKI WINNER Doppelkröpfglied 3/8 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2POL-duplex.jpg
2POL-duplex.jpg
BS.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-454C-06B-2 2POL
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     70296062008
EAN/GTIN:
     8718472228472
Suchbegriffe:
Doppelglied
Gekröpftes Doppelglied
Gekröpftes Splintverschlussglied
06b-2 doppelglied
Technische Eigenschaften: Teilung p: 9,525 mm Teilung zöllig p: 3/8 zoll Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Stahl Laschenhöhe g: 8,2 mm Bolzendurchmesser: 3,28 mm Baureihe: BS GT4 WINNER Typ: 06B-2 Anzahl der Reihen: 2 Bauart: europäisch Norm: DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart innere Breite b1: 5,72 mm innere Breite zöllig b1: 7/32 zoll Rollenduchmesser d1: 6,35 mm Bolzenlänge a1: 22,4 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Bauart:
europäisch
Baureihe:
BS GT4 WINNER
Bolzendurchmesser:
3,28 mm
Bolzenlänge a1:
22,4 mm
innere Breite b1:
5,72 mm
innere Breite zöllig b1:
7/32 zoll
Laschenhöhe g:
8,2 mm
Norm:
DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart
Rollenduchmesser d1:
6,35 mm
Teilung p:
9,525 mm
Teilung zöllig p:
3/8 zoll
Typ:
06B-2
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: gekröpftes splintverschlussglied, gekröpfte doppelglieder zweifach, 454C-06B-2 2POL, 70296062008, C-06B-2 2POL
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 6,56*
€ 8,26*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,66*
€ 9,53*
1
€ 4,95*
ab € 7,4439*
€ 10,6039*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 826,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.