Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

454BB20-2GD 1K-K TSUBAKI Freilauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2676 002_f
2676 002_f
Artikel-Nr.:
     8670-454BB20-2GD 1K-K
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     5015020021
EAN/GTIN:
     8718472214543
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2GD Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitige Lippendichtung Tragzahlen dynamisch: 8,5 kN Tragzahlen statisch: 4,9 kN r min: 1 mm Schleppmoment: 0,055 Nm Toleranz Welle: -0,010 bis -0,031 mm t1: 2,5 mm t2: 1,6 mm b2: 6 mm A: 19 mm B: 47 mm C: 20 mm D: 42,35 mm Typ: Kugellagerfreilauf Baureihe: mit Keilnut im Innenring Drehmoment TKN: 61 Nm Überholdrehzahl max. (Innenring/Welle) U/min.: 3000 Überholdrehzahl max. (Außenring) U/min.: 1600 Passfeder Innenring: 6x4x14 (BxHxL) mm Serie: BB-2GD 1K-K
Weitere Informationen:
A:
19 mm
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitige Lippendichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2GD
B:
47 mm
b2:
6 mm
Baureihe:
mit Keilnut im Innenring
C:
20 mm
D:
42,35 mm
Drehmoment TKN:
61 Nm
Passfeder Innenring:
6x4x14 (BxHxL) mm
r min:
1 mm
Schleppmoment:
0,055 Nm
Serie:
BB-2GD 1K-K
t1:
2,5 mm
t2:
1,6 mm
Toleranz Welle:
-0,010 bis -0,031 mm
Tragzahlen dynamisch:
8,5 kN
Tragzahlen statisch:
4,9 kN
Typ:
Kugellagerfreilauf
Überholdrehzahl max. (Außenring) U/min.:
1600
Überholdrehzahl max. (Innenring/Welle) U/min.:
3000
Weitere Suchbegriffe: Freilauf, Kugellagerfreilauf, Wälzlagerfreilauf, din 6885, 5015020021, BB20-2GD 1K-K, 454BB20-2GD 1K-K
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 45,16*
€ 59,64*
€ 4,95*
ab € 45,6962*
€ 60,4962*
3 Tage
1
€ 18,00*
ab € 59,01*
€ 71,66*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.