Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

454BB15-2GD 1K-K TSUBAKI Freilauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2676 002_f
2676 002_f
Artikel-Nr.:
     8670-454BB15-2GD 1K-K
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     5015015021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Technische Eigenschaften: Typ: Kugellagerfreilauf Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2GD Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitige Lippendichtung A: 16 mm C: 15 mm D: 32,45 mm Baureihe: mit Keilnut im Innenring Tragzahlen dynamisch: 5,95 kN Tragzahlen statisch: 3,23 kN r min: 0,6 mm Schleppmoment: 0,04 Nm Toleranz Welle: -0,008 bis -0,028 mm t1: 1,9 mm t2: 1,2 mm b2: 5 mm Serie: BB-2GD 1K-K B: 35 mm Drehmoment TKN: 29 Nm Überholdrehzahl max. (Innenring/Welle) U/min.: 3600 Überholdrehzahl max. (Außenring) U/min.: 2000
Weitere Informationen:
A:
16 mm
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitige Lippendichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2GD
B:
35 mm
b2:
5 mm
Baureihe:
mit Keilnut im Innenring
C:
15 mm
D:
32,45 mm
Drehmoment TKN:
29 Nm
r min:
0,6 mm
Schleppmoment:
0,04 Nm
Serie:
BB-2GD 1K-K
t1:
1,9 mm
t2:
1,2 mm
Toleranz Welle:
-0,008 bis -0,028 mm
Tragzahlen dynamisch:
5,95 kN
Tragzahlen statisch:
3,23 kN
Typ:
Kugellagerfreilauf
Überholdrehzahl max. (Außenring) U/min.:
2000
Überholdrehzahl max. (Innenring/Welle) U/min.:
3600
Weitere Suchbegriffe: Freilauf, Kugellagerfreilauf, Wälzlagerfreilauf, din 6885, 454BB15-2GD 1K-K, 5015015021, BB15-2GD 1K-K
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 48,44*
€ 71,58*
3 Tage
10
€ 18,00*
ab € 59,01*
€ 71,66*
€ 4,95*
ab € 54,9063*
€ 72,6863*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 7 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 13 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.