Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

453C-S 84 V IWIS gekröpftes Doppelglied C-S 84 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6941c55a36c353a67db5637394ddd264_600_600
6941c55a36c353a67db5637394ddd264_600_600
c26edc6b200d828f2cffb13d22457f11_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-453C-S 84 V
Hersteller:
     iwis
Herst.-Nr.:
     7267
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelglied
Gekröpftes Doppelglied
gekröpftes doppelglied
Technische Eigenschaften: Bauart: europäisch Laschenhöhe g: 12 mm Norm: Werksnorm Teilung p: 12,7 mm Anzahl der Reihen: 1 Teilung zöllig p: 1/2 zoll Werkstoff: Stahl Bolzendurchmesser: 3,97 mm Bolzenlänge max. a2: 16 mm Typ: S 84 V Wartungspflichtig: ja innere Breite b1: 6,4 mm innere Breite zöllig b1: 1/4 zoll Rollenduchmesser d1: 7,75 mm Bolzenlänge a1: 15 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Bauart:
europäisch
Bolzendurchmesser:
3,97 mm
Bolzenlänge a1:
15 mm
Bolzenlänge max. a2:
16 mm
innere Breite b1:
6,4 mm
innere Breite zöllig b1:
1/4 zoll
Laschenhöhe g:
12 mm
Norm:
Werksnorm
Rollenduchmesser d1:
7,75 mm
Teilung p:
12,7 mm
Teilung zöllig p:
1/2 zoll
Typ:
S 84 V
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 453C-S 84 V, C-S 84 V, 7267
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 175.000 Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 700 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 1750 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 175000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.