Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420OKS 480/400ML OKS Wasserbeständiges Hochdruckfett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1040650418.jpg
1040650418.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-420OKS 480/400ML
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1040650418
EAN/GTIN:
     4038127503131
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckfett
Kugellagerfett
Lagerfett
lagerfett
Technische Eigenschaften: Eigenschaften: NSF-Registrierung|Hoher Druck|Wasserbeständigkeit Viskosität bei 40°C: 100 mm²/s Produktgruppe: Fett Gebindeart: Kartusche Farbe: cremefarben NLGI-Klasse: 2 Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s): 100 mm²/s Temperaturbereich: -30 bis +160 Verwendung: Wälzlager|Gleitlager|Gelenke VPE: 10 Gebindegröße: 400ml NSF Kategorie: H1
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
NSF-Registrierung|Hoher Druck|Wasserbeständigkeit
Farbe:
cremefarben
Gebindeart:
Kartusche
Gebindegröße:
400ml
Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s):
100 mm²/s
NLGI-Klasse:
2
NSF Kategorie:
H1
Produktgruppe:
Fett
Temperaturbereich:
-30 bis +160
Verwendung:
Wälzlager|Gleitlager|Gelenke
Viskosität bei 40°C:
100 mm²/s
VPE:
10
Gefahrenhinweis:
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: WASSERFEST, WASSERBESTÄNDIG, OKS 480/400ML, 1040650418, LEBENSMITTEL, WASSER GEEIGNET, LEBENSMITTELGEEIGNET, 420OKS 480/400ML
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 23,42*
€ 27,89*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 23,39*
€ 30,60*
1
€ 4,95*
ab € 24,2101*
€ 31,7401*
10
€ 4,90*
ab € 30,63*
€ 36,42*
Lager 8670
178
1
€ 4,90*
ab € 26,96*
€ 44,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,0674* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.